Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24V DC 20%,1S(AgNi) TRPL 24VDC 1NO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82362259
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2773920000
EAN/GTIN:
     4064675037699
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Koppelrelais 24V DC 20%,1S(AgNi) TRPL 24VDC 1NO

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,224*
€ 104,974*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,72*
€ 111,38*
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 115,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,64*
€ 122,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,38*
€ 132,5422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,92*
€ 131,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,99*
€ 127,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,53*
€ 117,2507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,72*
€ 105,5768
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,29*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,10*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,45*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,14*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 84,89*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.