Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD 0105104/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD 0105104/100
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD 0105104/100
Artikel-Nr.:
     3517A-82170044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0105104/100
EAN/GTIN:
     4044774693545
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD 0105104/100

ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -195°C bis +260°C
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,04 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190..260 °C
Nennspannung U0:
300 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,62672*
€ 2,02672*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,6338*
€ 2,0338*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,06*
€ 2,54*
100
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,60*
5
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0338*
€ 2,42022
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6338*
€ 1,94422
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 203,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.