Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C 1X1 PK 4725083/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82059094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725083/100
EAN/GTIN:
     4044774729954
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
h05z-k 1mm

H05Z-K 90°C 1X1 PK 4725083/100

H05Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rosa
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
2,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel h05z-k, aderleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,264*
€ 29,494*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,48*
€ 32,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2348* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.