| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0384138 Herst.-Nr.: 4725083/100 EAN/GTIN: 4044774729954 |
| |
|
| | |
| Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 PK 100 M, Einzelader, 1X1, rosa, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetzbar in trockenen Räumen,Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität,Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 20,918* | € 28,918* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,83* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,20918* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|