Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C 1X0,75 BU 4725022/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05Z-K 90°C 1X0,75 BU 4725022/100
H05Z-K 90°C 1X0,75 BU 4725022/100
Artikel-Nr.:
     3517A-82059086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725022/100
EAN/GTIN:
     4044774729572
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

H05Z-K 90°C 1X0,75 BU 4725022/100

H05Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,189*
€ 0,259*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,18383*
€ 0,31383*
100
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,469*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,86*
1 Tag
602
5
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,80*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.