Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster LH150IX485QP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster LH150IX485QP
Opto Sensor Lichttaster LH150IX485QP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-81897519
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3011952
EAN/GTIN:
     0662488119522
Suchbegriffe:
Laser Sensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

Opto Sensor Lichttaster LH150IX485QP

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Laser-Messsystem, Anzeige der Signalstärke, Betriebsspannung 18 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, RS485 serielle Kommunikation, Einstellbar über beiliegende Software, USB-Konverter INTUSB485-LH erforderlich, 8-poliger Y-Verbindungsadapter CSB-M1280M1280-LH erforderlich, Messbereich 100..200 mm, Max. Auflösung 10µm, Laserstrahldurchmesser bei 150 mm Abstand: 225 µm, Dickenmessung nominal 50 mm über Anschluss eines zweiten LH150 (Verbindungsadapter CSB3-M1281M1282-LH erforderlich), max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.670,77*
€ 8.868,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8.671,68*
€ 8.869,88*
Frei Haus
ab € 8.758,36*
€ 8.956,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.930,28*
€ 9.127,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.868,98*
€ 10.554,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.831,09*
€ 10.509,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.696,80*
€ 10.349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.670,77*
€ 10.318,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.