| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81881236 Herst.-Nr.: 1306842 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionsschalter ES 98 DS-11 Aluminium-Druckguss, Bauart nach EN 50041, Schleichschaltung, Betätiger: Einstellbarer Drehhebel DS, Betätigungsgeschwindigkeit max. 2,5 m/s bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°, Abriebfeste Kunststoffrolle, Betätiger um 4 x 90° umsetzbar Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 167,5 mm | Länge des Sensors: | 43 mm | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Gehäusebauform: | Quader | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,39* | € 114,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,57* | € 114,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,90* | € 118,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|