Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschranke-Sender UBE15M-F54-H1-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegschranke-Sender UBE15M-F54-H1-V1
Einwegschranke-Sender UBE15M-F54-H1-V1
Artikel-Nr.:
     3517A-81859934
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     114519
EAN/GTIN:
     4050143010608
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Ultraschall Sensor

Einwegschranke-Sender UBE15M-F54-H1-V1

Erfassungsbereich: 0 - 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Betriebsspannung: 16 - 30 V DC , Welligkeit 10 %SS 8 V DC bei geringerer Sendeleistung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
105 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
10 mA
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,01*
€ 307,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,58*
€ 307,93*
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 310,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 270,59*
€ 313,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.