Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenlichtschranke 123x110x20 DC,pnp OH700370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenlichtschranke 123x110x20 DC,pnp OH700370
Rahmenlichtschranke 123x110x20 DC,pnp OH700370
Artikel-Nr.:
     3517A-81859213
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OH700370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Rahmen-Lichtschranke
rahmen lichtschranke

Rahmenlichtschranke 123x110x20 DC,pnp OH700370

Sensor Optisch, Rahmen 70x62, 110x20x123mm, statisch und dynamisch, Auflösung 2mm, 18-35V DC, PNP NC/NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Aluminium+PMMA, Mit Zeitfunktion
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
2 mm
Rahmenöffnung längs:
62 mm
Rahmenöffnung quer:
70 mm
Bemessungsschaltabstand:
70 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 939,91*
€ 1.036,32*
€ 5,90*
ab € 940,63*
€ 1.036,86*
Frei Haus
ab € 952,90*
€ 1.046,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,32*
€ 1.233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,89*
€ 1.224,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,82*
€ 1.185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,41*
€ 1.157,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,91*
€ 1.118,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.