Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexfolie 50mm BOS R-7-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-81858125
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAM00WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexfolie 50mm BOS R-7-22

Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen.
Weitere Informationen:
Form:
Reflexband
Höhe:
22000 mm
Breite:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,68*
€ 359,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,84*
€ 364,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,20*
€ 367,52*
Frei Haus
ab € 313,23*
€ 367,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,71*
€ 440,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.