Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschraubungen Metall SP.MD.M25BN.C.15.K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindverschraubungen Metall SP.MD.M25BN.C.15.K50
Blindverschraubungen Metall SP.MD.M25BN.C.15.K50
Artikel-Nr.:
     3517A-81847720
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     400760
EAN/GTIN:
     4050143070961
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25

Blindverschraubungen Metall SP.MD.M25BN.C.15.K50

Metall Blindverschraubung
Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db
Gewinde: metrisch M25
Material: Messingvernickelt
Gewindelänge: 15mm
Dichtung: Chloropren
Inhalt:
50x Kabelverschraubung
1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,36*
€ 344,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,66*
€ 345,47*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,97*
€ 348,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,02*
€ 348,28*
Frei Haus
ab € 298,93*
€ 348,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,32*
€ 390,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 297,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.