| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81824184 Herst.-Nr.: 249781 EAN/GTIN: 4050143253142 |
| |
|
| | |
| Lichtleitersensor MLV41-LL-RT-2492 Tastweite: auf schwarz (6 %): bis 36 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 120 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt " Elektrischer Anschluss" angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung " L" (light-switch), Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/PNP | Spannungsart: | DC | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,76* | € 337,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 291,06* | € 337,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,91* | € 340,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,30* | € 341,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 294,58* | € 341,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|