Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 400/480V RASP5-8404#198863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-81779754
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198863
EAN/GTIN:
     4015081969210
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 400/480V RASP5-8404#198863

RASP5-8404A31-412R011S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, STO (Safe Torque Off), mit Lüfter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.075,99*
€ 1.164,04*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,88*
€ 1.164,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.078,58*
€ 1.164,97*
Frei Haus
ab € 1.121,44*
€ 1.211,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.211,04*
€ 1.308,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,04*
€ 1.385,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,88*
€ 1.373,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,72*
€ 1.334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,19*
€ 1.308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,99*
€ 1.280,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,41*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,71*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,98*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,24*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.