| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81452033 Herst.-Nr.: Z506L EAN/GTIN: 4012932129250 |
| |
|
| | |
| Sonde für L 4m SK4-L Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze, 4m. Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze und 4 m Sondenkabel fur PROFITEST PRIME, 300 V CAT IV, kurzzeitig 25 A, Dauerbelastung 16 A(Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s Einschaltzeit), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss. Weitere Informationen: | | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 222,08* | € 253,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,00* | € 264,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 239,31* | € 269,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,04* | € 275,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,91* | € 277,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|