| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40798413 Herst.-Nr.: Z506L EAN/GTIN: 4012932129250 |
| |
|
| | |
| Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze, 4m. Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze und 4 m Sondenkabel fur PROFITEST PRIME, 300 V CAT IV, kurzzeitig 25 A, Dauerbelastung 16 A(Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s ?Einschaltzeit), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme gossen metrawatt, abgreifklemme, messkabel krokodilklemme, SK4-L, SK4L, Z506L, Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro), Anschlussleitung, GMC, GMC-I, Gossen, Messgerät, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Metrawatt, Prüfadapter, Prüfkabel, Prüfsonde, Testkabel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,70* | € 252,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,93* | € 262,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 238,29* | € 268,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,32* | € 273,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,56* | € 275,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|