Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titanpinzette Glatt 110 mm 92 23 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Titanpinzette Glatt 110 mm 92 23 01
Titanpinzette Glatt 110 mm 92 23 01
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-81367256
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 23 01
EAN/GTIN:
     4003773085010
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette

Titanpinzette Glatt 110 mm 92 23 01

92 23 01 Titanpinzette Besonders geeignet für Feinarbeiten, die Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und niedriges Gewicht erfordern. Die hochwertige Titanlegierung bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei Raumtemperatur gegenüber Luft, Meer und einer Vielzahl von Industrieumgebungen. Für Reinigungs- oder chemische Prozesse, bei hohen Temperaturen, in Biologie, Medizin oder Chirurgie.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Federarmpinzette:
nein
Antimagnetisch:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 24,78*
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 25,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,55*
€ 27,84*
€ 3,19*
ab € 20,78*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.