Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81169562 Herst.-Nr.: XESP2021 EAN/GTIN: 3389110645767 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 2ÖS XESP2021 XESP Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 2 Öffner oder 2 Schließer, Sprungfunktion, gl. schalt. vers. Kontakte. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,68* | € 33,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,36* | € 34,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,15* | € 35,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,92* | € 35,95* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,35* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|