Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 1h IP67 3A9501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 1h IP67 3A9501
CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 1h IP67 3A9501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81154954
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3A9501
EAN/GTIN:
     4015609060832
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung ip67
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 1h IP67 3A9501

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
200A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 1h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.963,71*
€ 2.101,89*
Frei Haus
ab € 1.975,04*
€ 2.122,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.148,30*
€ 3.312,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,89*
€ 2.501,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,21*
€ 2.475,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,29*
€ 2.394,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,44*
€ 2.351,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,71*
€ 2.336,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.