Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 10h 316410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 10h 316410
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 10h 316410
Artikel-Nr.:
     3517A-81154747
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     316410
EAN/GTIN:
     4015609745081
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee kupplungsdose 16a

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 10h 316410

WALTHER Winkelkupplung 16A 4P>50V ~100-300Hz 10h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
Hinterteil RAL 7035 -lichtgrau-
mit Schraubanschluss
und innenliegendem Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee-kupplung ip44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,40*
€ 44,87*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 45,37*
10
Frei Haus
ab € 38,358*
€ 45,778*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,08*
€ 49,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 453,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.