Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 16A 3P 4h i.perlweiß 316306PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 16A 3P 4h i.perlweiß 316306PW
MONDO Winkelkupplung 16A 3P 4h i.perlweiß 316306PW
Artikel-Nr.:
     3517A-81154738
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     316306PW
EAN/GTIN:
     4015609745241
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee-kupplung 16a 230v

MONDO Winkelkupplung 16A 3P 4h i.perlweiß 316306PW

WALTHER MONDO Winkelkupplung 16A 3P 110V 4h IP44
mit Hinterteil RAL 1013
und innenliegendem Kabelknickschutz
in perlweiß
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 38,55*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 32,023*
€ 39,003*
10
Frei Haus
ab € 32,352*
€ 39,392*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,32*
€ 41,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,003*
€ 46,41357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,513*
€ 44,64047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,023*
€ 38,10737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 390,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.