| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81076646 Herst.-Nr.: 5410130 EAN/GTIN: 4003468540022 |
| |
|
| | |
| UP-Universaldimmer f. ESL+230V LED-Lp. DIMAX 541 plus E UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Optimierte Einstellungen für LEDs, Glühlampen und Energiesparlampen, Einschalthelligkeit individuell speicherbar, Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (z. B. für Kinderzimmer) Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | ja | Lastart: | universal und LED Retrofit | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,94* | € 41,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,93* | € 41,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,64* | € 42,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,70* | € 42,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,82* | € 42,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|