| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81076385 Herst.-Nr.: 300295 EAN/GTIN: 9010238110410 |
| |
|
| | |
| Tür- / Fenstersensor weiß CDWA-01/3b Der Tür- / Fenstersensor in Reinesweiß, glänzend, dient zur Überwachung von Türen und Fenstern. Der Sensor und sein Magnet können auf die Oberfläche der Tür oder des Fensters entweder geschraubt oder geklebt werden. Distanzstücke in der entsprechenden Farbe enthalten, um Höhenunterschiede am Montageort zu überwinden. Der Tür- / Fenstersensor ist batteriebetrieben, CR2-Batterie. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Unterputz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,78* | € 83,78* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,87* | € 83,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 85,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,66* | € 86,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,61* | € 92,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|