Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT
Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80969574
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225950
EAN/GTIN:
     4012196445615
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,02*
€ 538,24*
Frei Haus
ab € 453,45*
€ 543,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,33*
€ 543,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 456,75*
€ 545,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 458,27*
€ 547,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,24*
€ 640,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,31*
€ 601,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.