Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel AHB 150 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhängebügel AHB 150 FT
Abhängebügel AHB 150 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80966314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6363907
EAN/GTIN:
     4012196148219
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Flachprofil
Kabelbahn
Kabelrinne

Abhängebügel AHB 150 FT

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
600 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 24,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,67*
€ 24,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,16*
€ 25,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,20934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.