Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Rohrprofil 70x90x250mm TRAGR AL 70X90X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80962949
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9524500001
EAN/GTIN:
     4024337051180
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
bernstein leergehäuse

Aluminium-Rohrprofil 70x90x250mm TRAGR AL 70X90X250

Aluminium-Rohrprofil, Aluminium Tragsystem CS-3000, Profilquerschnitt x Länge: 70x90x250mm. Sollte eine unserer Standardlängen nicht ausreichen, können Sie auch einseitig bearbeitete Rohre von uns bekommmen. Einfach auf Ihre gewünschte Länge kürzen und mittels beigelegter Schablone die gekürzte Seite bearbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,42*
€ 67,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,43*
€ 71,60*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 72,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,89*
€ 73,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,35*
€ 81,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.