| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80960537 Herst.-Nr.: DFW 53.500 EAN/GTIN: 4013339968060 |
| |
|
| | |
| Deckelspannring 53x500mm DFW 53.500 Deckelspannring, zur zusätzlichen sicheren Deckelbefestigung bei extremen Beanspruchungen, halogenfrei. Verwendbar für: Kabelrinnen-, Kabelleiter-, und Formstückdeckel mit 53 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B: 53 x 500 mm Werkstoff Schienen: UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Werkstoff Gewindestangen: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404 Farbton: kieselgrau RAL: 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,64* | € 30,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,64* | € 30,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,75* | € 34,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,02* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|