Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett leer UDHOME4 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodentank komplett leer UDHOME4 2V
Bodentank komplett leer UDHOME4 2V
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80856778
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427232
EAN/GTIN:
     4012195916550
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Bodentank komplett leer UDHOME4 2V

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,28*
€ 498,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,31*
€ 509,87*
Frei Haus
ab € 440,32*
€ 514,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 451,83*
€ 528,22*
Frei Haus
ab € 460,24*
€ 534,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7427440
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.