Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 40x110x400mm vw COL40110SET19016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80769340
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     COL40110SET19016
EAN/GTIN:
     4012740017374
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Abdeckung 40x110x400mm vw COL40110SET19016

Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß. Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Länge:
400 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3115 mm²
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 44,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 44,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,95*
€ 46,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,54*
€ 46,65*
€ 3,90*
ab € 35,55*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.