Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 60x90mm vw LF6009009016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80760548
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6009009016
EAN/GTIN:
     4012740012348
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 60x90mm vw LF6009009016

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4360 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
2
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,56*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 7,255*
€ 10,265*
2
€ 3,90*
ab € 8,305*
€ 11,525*
2
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 11,70*
1 Tag
44
2
€ 4,99*
ab € 8,59*
€ 11,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,265*
€ 12,21535
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,015*
€ 11,91785
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,485*
€ 11,28715
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,025*
€ 10,73975
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,705*
€ 10,35895
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7224
ab € 1,07*
Zubehör
Hager
LFF6009039016
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
LFF6009049016
ab € 16,56*
Zubehör
Hager
LFF6009059016
ab € 12,71*
Zubehör
Hager
LFF6009069016
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.