Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel NP48264


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanaldeckel NP48264
Artikel-Nr.:
     3517A-80758858
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP48264
EAN/GTIN:
     4011598400444
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Kanaldeckel NP48264

Oberteil fuer Verdrahtungskanaele als Ersatz
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal-Zubehör, Kanaloberteil, Verdrahtungskanal-Oberteil, Kanaldeckel, Kanalabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,013*
€ 6,753*
10
Frei Haus
ab € 5,124*
€ 6,874*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 6,753*
€ 8,03607
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,513*
€ 7,75047
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,153*
€ 7,32207
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,013*
€ 5,96547
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 67,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.