Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück asymmetrisch GS-DT70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück asymmetrisch GS-DT70170RW
T-Stück asymmetrisch GS-DT70170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80753591
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278260
EAN/GTIN:
     4012195665083
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück asymmetrisch GS-DT70170RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
165 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,96*
€ 99,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,81*
€ 102,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,15*
€ 105,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,17*
€ 105,64*
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 106,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.