| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80657372 Herst.-Nr.: 0532525 EAN/GTIN: 4029299465471 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtleiste 830 weiß VLDF-F154DAWS380B830 Lichtleiste VLDF-F, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt , Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1188 mm, Breite 36 mm, Höhe 50 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 3520 lm, Bemessungsleistung 25 W, 140 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 28 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,63* | € 239,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,01* | € 240,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,78* | € 246,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 203,04* | € 248,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 204,76* | € 251,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|