| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80656905 Herst.-Nr.: 1310911 EAN/GTIN: 4025221221078 |
| |
|
| | |
| Clip-Rohrschelle IRO 23/M25 1310911 Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,26* | € 10,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,27* | € 10,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,24* | € 11,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,424* | € 13,354* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|