Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 4 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 4 BK
Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 4 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-80655979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240707
EAN/GTIN:
     4046356703949
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 4 BK

Kabelbindersockel, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
19 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0543*
€ 0,0785*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0564*
€ 0,0815*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0564*
€ 0,0816*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05726*
€ 0,08286*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,0859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.