Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R90-450H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80569352
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R90-450H

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 450 mm
Ansprechzeit: 3 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 516 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
516 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,26*
€ 888,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 835,72*
€ 893,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 928,29*
€ 992,34*
Frei Haus
ab € 935,96*
€ 1.001,86*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.005,69*
€ 1.067,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,34*
€ 1.180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,41*
€ 1.163,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,50*
€ 1.137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,99*
€ 1.120,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,29*
€ 1.104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347073
ab € 25,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,11*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,49*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,34*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,29*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 113,95*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 244,87*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,08*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,66*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,15*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,89*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,39*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.