Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168
Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168
Artikel-Nr.:
     3517A-80554925
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     133164-168
EAN/GTIN:
     4262371510939
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen

Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168

Länge Aluminium-Klemme: 70 mm, Glaseinstand: 11 mm, Spalt zwischen Modulen: ca. 22 mm, (keine Pressung des Laminates). Mit Zubehör M8 x 20, ohne Einklickbaustein, mit Aluminiumklemme umschließendem EPDM-Gummi. Zertifizierte Klemmen für Module First Solar Serie 4 aus hochisolierendem EPDM-Gummiwerkstoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 278,01*
€ 5,95*
ab € 226,54*
€ 278,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,01*
€ 330,8319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,67*
€ 328,0473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,09*
€ 322,5971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,72*
€ 309,0668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,80*
€ 269,892
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.