Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Endklemme Alu 133164-168


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168
Endklemme Eco6-S4 6,8mm Set 133164-168
Artikel-Nr.:
     262-B492E44
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     133164-168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen
PV-Endklemme Alu 133164-168
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endklemme
Breite:
6.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Fotovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Klemmstück, Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, PV-Verbindungs- und Befestigungselement, Verbinder, Verbindungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 277,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,56*
€ 277,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,88*
€ 330,6772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,58*
€ 327,9402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,91*
€ 322,3829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,48*
€ 308,7812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,56*
€ 270,7964
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.