Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Class CC AC600V 32A 3+N-p CUSCC3N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter Class CC AC600V 32A 3+N-p CUSCC3N
Sicherungshalter Class CC AC600V 32A 3+N-p CUSCC3N
Artikel-Nr.:
     3517A-80366329
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C1062786
EAN/GTIN:
     3605340603057
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
sicherungshalter
mersen sicherungshalter

Sicherungshalter Class CC AC600V 32A 3+N-p CUSCC3N

Der modulare Sicherungshalter Modulostar bietet eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit und wird zum Schutz von Antrieben, Motoren und Transformatoren in Niederspannungsverteilungen und Steuerungen eingesetzt. Er kann nur im stromlosen Zustand geschaltet werden und ist fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,45002*
€ 147,46002*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,07*
€ 148,03002*
Frei Haus
ab € 123,31002*
€ 152,97003*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,66*
€ 163,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 153,29001*
€ 187,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,46002*
€ 175,47742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,57003*
€ 172,03834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,40003*
€ 163,50604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,30002*
€ 158,62702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,45002*
€ 140,95552
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 39,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
ATDR1-1/2
ab € 139,38*
Zubehör
Mersen
ATDR30
ab € 10,57*
Zubehör
Mersen
ATMR2-1/2
ab € 115,63*
Zubehör
Mersen
ATQR10
ab € 6,76*
Zubehör
Mersen
ATQR30
ab € 9,61*
Zubehör
Mersen
ATQR20
ab € 6,02*
Zubehör
Mersen
ATDR10 / ATDR10
ab € 10,07*
Zubehör
Mersen
ATDR3
ab € 11,03*
Zubehör
Mersen
ATMR10
ab € 6,89*
Zubehör
Mersen
ATMR3
ab € 7,01*
Zubehör
Mersen
ATMR6
ab € 8,74*
Zubehör
Mersen
ATDR8
ab € 121,96*
Zubehör
Mersen
ATMR25
ab € 87,75*
Zubehör
Mersen
ATQR3-2/10
ab € 119,96*
Zubehör
Mersen
ATQR3
ab € 105,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.