Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 2 POLE 22X#CH222DIU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 2 POLE 22X58 MFH NEON CH222DIU INDICATOR 2 Pole 22X58 MFH neon
EATON 2 POLE 22X58 MFH NEON CH222DIU INDICATOR 2 Pole 22X58 MFH neon
Artikel-Nr.:
     3517A-80261777
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH222DIU
EAN/GTIN:
     5027590497053
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eaton sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 2 POLE 22X#CH222DIU

Sicherungshalter, 125 A, AC 690 V, Montageart: DIN-Schiene, Für Sicherungsgröße: 22x58 mm, Polzahl: 2, IEC, Mitschaltender Neutralleiter: nein, Abschließbar: ja, Optische Defektanzeige: ja, Breite in Teilungseinheiten: 3, Einbautiefe: 51.5 mm, IP20
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 62,17334*
€ 77,94334*
10 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 62,34*
€ 78,15*
3
Frei Haus
ab € 64,06667*
€ 80,32667*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 84,75*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 94,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 77,94334*
€ 92,75257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98334*
€ 88,04017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07334*
€ 85,76727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17334*
€ 73,98627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 233,83002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C22G100S
ab € 8,531*
Zubehör
Eaton
C22G25
ab € 2,501*
Zubehör
Eaton
C22G32S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22G40S
ab € 7,631*
Zubehör
Eaton
C22G4S
ab € 7,691*
Zubehör
Eaton
C22G50S
ab € 7,951*
Zubehör
Eaton
C22M10
ab € 2,791*
Zubehör
Eaton
C22M12
ab € 2,801*
Zubehör
Eaton
C22M32
ab € 2,801*
Zubehör
Eaton
C22M32S
ab € 8,151*
Zubehör
Eaton
C22M4
ab € 2,801*
Zubehör
Eaton
C22M40
ab € 2,901*
Zubehör
Eaton
C22M40S
ab € 8,151*
Zubehör
Eaton
C22M50
ab € 2,901*
Zubehör
Eaton
C22M50S
ab € 8,601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.