Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80250887 Herst.-Nr.: 23100530 EAN/GTIN: 4010312603147 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais,multifunktion MFZ12-230V 1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 1000W*. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Steuerspannung 230V. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Zeiten zwischen 0,1 Sekunden und 40 Stunden sind einstellbar. Funktionen F: RV = Rückfallverzögerung. Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | analog mit Multifunktion | Funktion: | Multifunktion | 1. Zeitbereich Einheit: | Minuten/Stunden | 1. Zeitbereich: | 0,1..40 | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbauhöhe: | 58 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,50* | € 39,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,67* | € 40,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,03* | € 40,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,36* | € 41,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,62* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|