Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.A0
Artikel-Nr.:
     3517A-80188535
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     LS82S.A0
EAN/GTIN:
     9008507141807
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Phasenschiene
Sammelschienen
Verteiler-Schrank

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.A0

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-2, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder. Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Ausstattung: -Schienensystem E-Cu 50x10, 5-polig, 185 mm (PEN-Bügel beigelegt) -bestückt mit NH-Sicherungslastschaltleisten -maximal 10x 100 mm Leistenplätze (NH00/100 mm auf Doppeladapter 185/100) -wahlweise mit ÜA inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Komposit
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
5
Mit Standfuß:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.879,07*
€ 3.116,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.895,59*
€ 3.117,60*
Frei Haus
ab € 2.911,92*
€ 3.146,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.116,66*
€ 3.708,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.089,42*
€ 3.676,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.973,66*
€ 3.538,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.917,12*
€ 3.471,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.879,07*
€ 3.426,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.