Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 2x4-Reihig ABNRM204L02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 2x4-Reihig ABNRM204L02
Feldverteiler AP 160mm, 2x4-Reihig ABNRM204L02
Artikel-Nr.:
     3517A-80187021
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM204L02
EAN/GTIN:
     4015153823198
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm, 2x4-Reihig ABNRM204L02

Leergehäuse für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Mediatür, in Bauhöhe 4 & Feldbreite 2, IP31
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
8
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,27*
€ 235,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 239,13*
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 246,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.