| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80178814 Herst.-Nr.: 2CPX052445R9999 EAN/GTIN: 4011617524458 |
| |
|
| | |
| Flansch-Adapter FL21 AT BX CZF18 ComfortLine CZF18 Flansch-Adapter für ComfortLine A und B. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | sonstige | Breite: | 220 mm | Höhe: | 26 mm | Tiefe: | 114 mm | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,28* | € 32,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,67* | € 33,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,08* | € 35,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,39* | € 36,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,58* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|