Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH2-Trennerleiste SAS 185mm 3p V-Anschl. XTL921V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH2-Trennerleiste SAS 185mm 3p V-Anschl. XTL921V
NH2-Trennerleiste SAS 185mm 3p V-Anschl. XTL921V
Artikel-Nr.:
     3517A-80177284
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTL921V
EAN/GTIN:
     4015153759510
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung

NH2-Trennerleiste SAS 185mm 3p V-Anschl. XTL921V

NH2 Sicherungs-Lastschaltleiste 400A 3polig für SammelschienenmontageAbstand 185mm,Nach DIN 0660/107 und IEC 947-3 für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1,Einpolig schaltend mit plombierbarem Griffeinsatz und V-AnschlußKlemme(25-300mm² se,240mm² sm,300mm² rm),Mit Wandlereinbaumöglichkeit und Befestigungsschraube M12 inkl,unverlierbarer Druckscheibe,
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH2
Montageart:
aufschraubbar
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh-lasttrenner 400a, Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, NH-Sicherungsunterteil, NH-Unterteil, NH-Sicherungssystem-Unterteil, NH-Sicherungssockel, NH-Sicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,48*
€ 317,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,95*
€ 317,96*
Frei Haus
ab € 272,29*
€ 320,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,95*
€ 348,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.