Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube geschlossen ESPRO PU12HN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube geschlossen ESPRO PU12HN
Abdeckhaube geschlossen ESPRO PU12HN
Artikel-Nr.:
     3517A-80174728
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PU12HN
EAN/GTIN:
     4015153347922
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckhaube geschlossen ESPRO PU12HN

Abdeckhaube geschlossen Prisma XS,für SH-Schalter
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,37*
€ 29,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 30,42*
€ 3,90*
ab € 24,17*
€ 32,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,93*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.