Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser Univ. Level 360 Set 603663000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517A-79567840
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663E06
EAN/GTIN:
     4059952648088
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser

Kreuzlinien-Laser Univ. Level 360 Set 603663000000

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set, Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum, Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum, Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität, Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen, Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich, Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, Karton, Stativ TT 150 (0 603 691 101), Aufbewahrungshülle, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
24 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0,4 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
nein
Batterieart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,10*
€ 172,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 173,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 179,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 183,71*
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 187,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.