Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0603663E06
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 E06
EAN/GTIN:
     4059952648088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set, Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum, Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum, Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität, Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen, Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich, Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken, Nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, Karton, Aufbewahrungshülle, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
114 x 66 x 111 mm
Gewicht:
0.56 kg
Produktbeschreibung kurz:
Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum
TOP-Produktmerkmale:
Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum | Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität | Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen | Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0.4 mm/m, Selbstnivellierbereich | Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken | Nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Universal
Titel:
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Set
Lieferumfang:
Karton | Aufbewahrungshülle | 4 x Batterie 1.5V LR6 (AA)
Bruttogewicht:
2,359 kg
Nettogewicht:
0,471 kg
Volumen:
11,568 dm3
Abmessung Länge:
749 mm
Abmessung Breite:
143 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Laserdiode:
500 - 540 nm
Laserklasse:
2
Stativ-Gewinde:
1/4"
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,75*
€ 164,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 164,88*
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 179,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 183,06*
Frei Haus
ab € 153,60*
€ 186,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.