Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 0,3m PLC-V8CCAB/TBUS/0,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel 0,3m PLC-V8CCAB/TBUS/0,3M
Verbindungskabel 0,3m PLC-V8CCAB/TBUS/0,3M
Artikel-Nr.:
     3517A-79457003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905263
EAN/GTIN:
     4046356958882
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Verbindungskabel 0,3m PLC-V8CCAB/TBUS/0,3M

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Steuerung: PLC logic (Verbindung zum Tragschienen-Busverbinder)
Anschluss 1: COMBICON-Steckverbinder (1x 3-polig)
Anschluss 2: COMBICON-Steckverbinder (1x 5-polig)
Kabellänge: 0,3 m
Weitere Informationen:
Länge:
0,3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Anschlusskabel, Adapterkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,32*
€ 16,09*
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 16,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,74*
€ 16,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,69*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.