Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 1m 94231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 1m 94231
Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 1m 94231
Artikel-Nr.:
     3517A-79090605
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94231
EAN/GTIN:
     4040849942310
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Flachkabel U/FTP Cat6 schwarz 1m 94231

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Staubschutztüte - Kupfermaterial, geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen, Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm, mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs), kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, Längenangabe auf angespritzter Slimline-Knickschutztülle, Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1681
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,34*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,46*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,77*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,54*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 2,89*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,0673*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,23*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 5,54*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.