Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor RS10-M111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78971752
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1060116
EAN/GTIN:
     4047084243318
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Kontrastsensor RS10-M111

Kontrastsensoren, RS10, RS10-M111, Lichtsender: LED, weiß, Kommunikationsschnittstelle: -, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: 0,8 mm x 3 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 8-polig, Gehäusematerial: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10..30 V
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.264,71*
€ 1.346,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.258,63*
€ 1.349,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,43*
€ 1.606,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,89*
€ 1.587,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,68*
€ 1.531,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,94*
€ 1.512,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,63*
€ 1.497,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.